Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur de l’anneau extérieur23 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur23 mm
Détails
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1726308-2RS ROULEMENTS À BILLES
- Dégagement interneC0
- Description longueLe 1726308-2RS est un roulement à billes radial à gorge profonde à double étanchéité avec un alésage de 40mm et un diamètre extérieur de 90mm , adapté aux applications à forte charge.
- Numéro de catalogue du fabricant1726308-2RS
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023044672