Motion
135TN
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 5 mm, DI 19 mm, largeur 6 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08675801
N° MFR135TN
Prix89.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 5 mm, DI 19 mm, largeur 6 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08675801
N° MFR135TN
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
Prix89.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    6 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 135TN 1200
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant présente un alésage de 5 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 6 mm dans les roulements à billes auto-alignants.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    135TN
  • Numéro CUP du fabricant
    747023112326
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023112326

Aperçu

Description du fabricant
BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 135TN 1200

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon