Motion
SL16
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 16 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08675866
N° MFRSL16
Prix72.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 16 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08675866
N° MFRSL16
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
Prix72.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    26.97 mm
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    747023032013

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE ROULEMENT À BILLES AVEC BLOC COUSSIN SL16

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon