Motion
22H300SD

BROWNING
22H300SD

0 - 22 dents, 87.55 mm DE
N° D’ARTICLE MI08677687
N° MFR22H300SD
Prix1,467.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
22H300SD

0 - 22 dents, 87.55 mm DE
N° D’ARTICLE MI08677687
N° MFR22H300SD
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
Prix1,467.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    H
  • Largeur de la face
    3.3125
  • Diamètre extérieur
    87.55 mm
  • Pas Diamètre  
    3.5010 po
  • Poids
    5.26 lb
  • Largeur
    3.0000 po, 76.20 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    22

Aperçu

Description du fabricant
22H300SD QD GEARBELT PULLEYS-500,