Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
Détails
- Type de roulementRoulement à billes
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matérielAcier 52100 enduit d’oxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord Alemite
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller