Motion
712184
2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08693302
N° MFR712184
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08693302
N° MFR712184
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier 52100 enduit d’oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation double
  • Type de lubrification
    Raccord Alemite
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type
    Bloc d’oreiller à deux boulons

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION DORÉE EMPD-35 GEN, 712184

Vous pourriez également aimer