Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/4 po
Détails
- Type de roulementRoulement à billes
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matérielAcier 52100 enduit d’oxyde noir
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageSkwezloc concentrique
- Type de lubrificationRaccord Alemite
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- TypeBloc d’oreiller à deux boulons