Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4-19/32 po, 116.70 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre17/32 po;13.50 mm
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Largeur du boîtier1-11/64 po;29.80 mm
- Largeur de la bague intérieure1-9/16 po, 39.70 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1-9/16 po, 39.70 mm
- Global Hauteur3-1/4 po, 82.60 mm
- Longueur totale Diamètre5-9/16 po, 141.30 mm
- Largeur totale1-5/8 po, 41.30 mm
- Diamètre du pilote2-3/16 po, 55.60 mm
- Poids2.40 lb
Détails
- Numéro de palier2-12T
- Type de roulementBalle
- Type de serviceStandard
- Capacité de charge dynamique4381 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationGoldPlex-HP
- Numéro CUP du fabricant662461346532
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointFeutre
- Auto-alignementOui
- SérieSFT