Motion
CRFCF-PN208 RMW

SEALMASTER
CRFCF-PN208 RMW

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact avec plusieurs lèvres
N° D’ARTICLE MI08693832
N° MFRCRFCF-PN208 RMW
Prix2,715.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFCF-PN208 RMW

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact avec plusieurs lèvres
N° D’ARTICLE MI08693832
N° MFRCRFCF-PN208 RMW
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
Prix2,715.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Taille du boulon
    3/8 po;M10
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9350 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.9400 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Diamètre du pilote
    3.6250 po
  • Poids
    4.70 lb

Détails

  • Numéro de palier
    PN-208
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Enduit de fluoropolymère
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Cartouche de bride en fonte revêtue de Flouropolymère montée Sealmaster - Roulement à billes - 52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel - Verrou à vis de fixation - Résistant à la corrosion - Entretien réduit - Lubrifié pour la vie - CRFCF-PN208 RMW
  • Capacité de charge dynamique
    7340 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de fluoropolymère, enduit de nickel phosphorique
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    662461374153
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Contact multi-lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    CRFCF
  • Capacité de charge statique
    4467 lbf

Aperçu

Description du fabricant
CRFCF-PN208 RMW NP OR, 705215

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté