Motion
EMSF-55 ALD

SEALMASTER
EMSF-55 ALD

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 3.4375 po, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI08693877
N° MFREMSF-55 ALD
Prix8,929.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
EMSF-55 ALD

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 3.4375 po, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI08693877
N° MFREMSF-55 ALD
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
Prix8,929.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    6.7500 po
  • Taille du boulon
    7/8 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7790 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    3.9690 po
  • Longueur totale
    8.4400 po
  • Largeur totale
    8.4400 po
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AR-3-37
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Roulement à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrou à vis de fixation - EMSF-55 ALD
  • Capacité de charge dynamique
    21566 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir, enduit de poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662461376997
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    EMSF
  • Capacité de charge statique
    16301 lbf

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION EMSF-55 ALD GEN OR, 725335

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good