Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon5.6250 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5590 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.6880 po
- Longueur totale6.8800 po
- Largeur totale6.8800 po
- Poids11.80 lb
Détails
- Numéro de palierPN-39
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- CouleurArgent
- DescriptionRoulement à billes à bride à quatre boulons en acier inoxydable monté Sealmaster - Roulement 52100 en acier, revêtement en nickel phosphoreux - Verrouillage concentrique - Résistant à la corrosion - Entretien réduit - Lubrifié pour la vie - CRBFS-PN39 RMW
- Capacité de charge dynamique11789 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit de nickel phosphoreux
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant662461385289
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1250 tr/min
- Vitesse maximale1250 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableNon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointContact multi-lèvres
- Auto-alignementOui
- SérieCRBFS
- Capacité de charge statique8150 lbf