Motion
MSFD-79 HT

SEALMASTER
MSFD-79 HT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 4.9375 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08694034
N° MFRMSFD-79 HT
Prix14,046.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSFD-79 HT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 4.9375 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08694034
N° MFRMSFD-79 HT
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
Prix14,046.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.9375 po
  • Poids
    115 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662461385326
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MSFD

Aperçu

Description du fabricant
MSFD-79 HT GEN BRGS HAUTE TEMPÉRATURE, 717097

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon