Motion
MFC-55 HT

SEALMASTER
MFC-55 HT

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 3.4375 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint labyrinthe haute température
N° D’ARTICLE MI08694112
N° MFRMFC-55 HT
Prix13,268.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MFC-55 HT

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 3.4375 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint labyrinthe haute température
N° D’ARTICLE MI08694112
N° MFRMFC-55 HT
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
Prix13,268.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6250 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7810 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Global Hauteur  
    3.7800 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Largeur totale
    10.2500 po
  • Diamètre du pilote
    7.3750 po
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Numéro de palier
    3-37 HT
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Roulement à bille pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage de vis de fixation - Haute température - MFC-55 HT
  • Capacité de charge dynamique
    21566 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir, enduit de poudre
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse complexe au lithium avec huile synthétique
  • Numéro CUP du fabricant
    662461387979
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    850 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe haute température
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    MFC
  • Capacité de charge statique
    16301 lbf

Aperçu

Description du fabricant
MFC-55 HT GEN BRGS HAUTE TEMPÉRATURE, 717744