Motion
CRFS-PN39T RMW

SEALMASTER
CRFS-PN39T RMW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2.4375 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08694225
N° MFRCRFS-PN39T RMW
Prix1,386.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFS-PN39T RMW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2.4375 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08694225
N° MFRCRFS-PN39T RMW
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
Votre prix1,386.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Poids
    11.80 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    662461390931
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    CRFS

Aperçu

Description du fabricant
CRFS-PN39T RMW NP OR, 718471

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté