Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon5.1250 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8100 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.8100 po
- Longueur totale6.1300 po
- Largeur totale3.7500 po
- Poids3.50 lb
Détails
- Numéro de palier2-14T CXU
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionRoulement à billes à bride 2-Bolt en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - Ajustement du boîtier de traitement d'air, testé pour le bruit - SFT-20T CXU
- Capacité de charge dynamique5782 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir, enduit de poudre
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 2-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGoldPlex-HP
- Numéro CUP du fabricant662461392300
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.6500 tr/min
- Vitesse maximale6500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabyrinthe en feutre
- Auto-alignementOui
- SérieSFT
- Capacité de charge statique3493 lbf