Motion
SFT-22T CXU

SEALMASTER
SFT-22T CXU

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.3750 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI08694276
N° MFRSFT-22T CXU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-22T CXU

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.3750 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI08694276
N° MFRSFT-22T CXU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8100 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.8100 po
  • Longueur totale
    6.1300 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Numéro de palier
    2-16T CXU
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Roulement à billes à bride 2-Bolt en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - Ajustement du boîtier de traitement d'air, testé pour le bruit - SFT-22T CXU
  • Capacité de charge dynamique
    5782 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir, enduit de poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    GoldPlex-HP
  • Numéro CUP du fabricant
    662461392317
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Vitesse maximale
    6500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SFT
  • Capacité de charge statique
    3493 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SFT-22T CXU DORÉ HVAC COMMERCIAL, 718780

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon