Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon3.6250 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.8100 po
- Longueur totale4.6300 po
- Largeur totale4.6300 po
- Poids4 lb
Détails
- Numéro de palier2-16T CXU
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionRoulement à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - Ajustement du boîtier de traitement d'air, testé pour le bruit - SF-22T CXU
- Capacité de charge dynamique5782 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir, enduit de poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662461392379
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.6500 tr/min
- Vitesse maximale6500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabyrinthe en feutre
- Auto-alignementOui
- SérieSF
- Capacité de charge statique3493 lbf