Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.3750 po
- Taille du boulon3/8 po;M10
- Alésage Diamètre35 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9350 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Global Hauteur1.9400 po
- Longueur totale5.2500 po
- Largeur totale5.2500 po
- Diamètre du pilote3.6250 po
- Poids4.90 lb
Détails
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionRoulement à billes pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage de vis de fixation - Haute température - MFC-307 HTA
- Capacité de charge dynamique7340 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir, enduit de poudre
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse synthétique haute température
- Numéro CUP du fabricant662461393918
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.1800 tr/min
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabyrinthe haute température
- Auto-alignementOui
- SérieMFC
- Capacité de charge statique4467 lbf