Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierPolymère Nolu-Clean
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFBZ
Aperçu
Description du fabricant
UCFBZ205-16-SS-NC PALIERS DE BRIDE DE PO,