Motion
125IP25A
TORX PLUS 25 Mèche d’insertion x 1 po
N° D’ARTICLE MI08695823
N° MFR125IP25A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TORX PLUS 25 Mèche d’insertion x 1 po
N° D’ARTICLE MI08695823
N° MFR125IP25A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    25
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    TORX Plus
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854007753
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
125IP25A TORX PLUS 25 MÈCHES X 1 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.