Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145TC
- Poids143.33 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblagePosition de gauche
- Type de condition de serviceDroits de lavage
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Cote IP66
- Numéro CUP du fabricant7909492867999
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON7909492867999
Aperçu
- Enroulement encapsulé et système d’étanchéité breveté pour s’assurer qu’ils résisteront aux applications les plus difficiles.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation