Motion
1311087123
Moteur de service de lavage à grande eau à usage général HydroDuty (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI08695872
N° MFR1311087123
Prix1,897.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service de lavage à grande eau à usage général HydroDuty (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI08695872
N° MFR1311087123

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,897.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Poids
    57 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    Position de gauche
  • Type de condition de service
    Droits de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Cote IP
    69K
  • Numéro CUP du fabricant
    7909522020844
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909522020844

Aperçu

Description du fabricant
1311087123 1HP 1800 230/460
  • Enroulement encapsulé et système d’étanchéité breveté pour s’assurer qu’ils résisteront aux applications les plus difficiles.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon