Motion
1311087152
Moteur de service de lavage à grande eau à usage général HydroDuty (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 80 , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI08695876
N° MFR1311087152
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service de lavage à grande eau à usage général HydroDuty (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 80 , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI08695876
N° MFR1311087152
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    80
  • Diamètre de l’arbre
    19 mm
  • Poids
    58 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    Position de gauche
  • Type de condition de service
    Droits de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Cote IP
    66
  • Numéro CUP du fabricant
    7909492822165
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1311087152 1HP 1800 230/460
  • Enroulement encapsulé et système d’étanchéité breveté pour s’assurer qu’ils résisteront aux applications les plus difficiles.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon