Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.71 po
- Largeur totale1.71 po
Détails
- Terminaison de bobinePlomb volant
- DiodeNon
- Direction du débitNez à l’intérieur du côté extérieur
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Fuite50 cc/min à 140 bars
- Numéro de catalogue du fabricant02-355120
- Débit maximum160 L/min
- Pression de fonctionnement maximale280 bars
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-30°C à +90 °C
- Type de remplacementAucun
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé15/13/11
- Matériau du jointBuna-N
- StyleNormalement fermé
- Tension d’alimentation12 V