Spécifications
Details
- Type de produitCombinaisons jetables
Aperçu
Description du fabricant
WN18-B-92-195-09 ALPHATEC 681800C LIÉS
- Protège contre les pulvérisations liquides à faible risque et les particules fines
- Confortable à porter avec un tissu perméable à la vapeur d’eau (“respirant”) pour aider à réduire le risque de stress thermique
- Ajustement du corps optimisé, améliorant le confort et la sécurité du porteur
- Antistatique, testé selon EN 1149-5 et AATCC 76
- Peu pelucheux pour aider à réduire le risque de contamination croisée dans les zones critiques
- Sans silicone, essentiel dans les applications de peinture par pulvérisation
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité