Aperçu
- Testé par rapport à la norme ASTM D6978-05 pour la manipulation de médicaments chimiothérapeutiques
- 100 % d’eau testée contre les fuites
- Surface ultra propre assurant la protection du produit
- Spécialement conçu pour minimiser la fatigue des mains
- Port de 8 po/203mm
- Compatible avec les autoclaves
- ISO 4 Salle blanche lavée et emballée
- Résistant au VHP, à l’IPA et aux désinfectants