Spécifications
Détails
- MatérielNitrile
Aperçu
Description du fabricant
11550100 HYFLEX 11550 TAILLE 10, 0
- La doublure offre une excellente résistance aux coupures et un ajustement confortable
- Excellente protection contre les entailles nuisibles et l’abrasion
- Le revêtement en nitrile est conçu pour offrir aux travailleurs une prise sûre dans les applications d’huile sèches à légères
- Revêtement noir de la paume pour une durée de vie prolongée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité