Motion
37310070

ANSELL
37310070

Accessoires pour gants AlphaTec - 7 taille, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI08700365
N° MFR37310070
Prix1.76 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
37310070

Accessoires pour gants AlphaTec - 7 taille, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI08700365
N° MFR37310070
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
Votre prix1.76 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    7
  • Longueur  
    310 mm

Détails

  • Application
    Entretien et nettoyage|Pulvérisation inadéquate|Déversements chimiques|Utilitaires|Entreposage
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    AlphaTec® 37-310, service léger, S.O., sans support, bleu, nitrile, manchette
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Motif de prise
    Lozenge inversé
  • Code d’harmonisation
    4015.19.1150
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    37310070
  • Quantité du colis
    12 sacs dans un carton poids du sac en polyéthylène = 20g cartons d’expédition = 0.6kg modes d’emploi = 100g, 12 paires dans un sac
  • Normes respectées
    EN 388 :2016|EN 388:2016 +A1 :2018|EN 420:2003 + A1 :2009|EN 421 :2010|EN 421 :2010|EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|Type alimentaire : caoutchouc|ISO

Aperçu

Description du fabricant
37310070 ALPHATEC 37310 TAILLE 7, 0
  • 100 % sans latex Bleu
  • Non floqué : pour prévenir le risque de contamination des aliments
  • Aliments approuvés