Spécifications
Dimensions
- Taille des gants8
- Longueur310 mm
Détails
- ApplicationEntretien et nettoyage|Pulvérisation inadéquate|Déversements chimiques|Utilitaires|Entreposage
- CouleurBleu
- DescriptionAlphaTec® 37-310, service léger, S.O., sans support, bleu, nitrile, manchette
- Approuvé par la FDANon
- Motif de priseLozenge inversé
- Code d’harmonisation4015.19.1150
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant37310080
- Quantité du colis12 sacs dans un carton poids du sac en polyéthylène = 20g cartons d’expédition = 0.6kg modes d’emploi = 100g, 12 paires dans un sac
- Normes respectéesEN 388 :2016|EN 388:2016 +A1 :2018|EN 420:2003 + A1 :2009|EN 421 :2010|EN 421 :2010|EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|Type alimentaire : caoutchouc|ISO
Aperçu
- 100 % sans latex Bleu
- Non floqué : pour prévenir le risque de contamination des aliments
- Aliments approuvés