Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4.5000 po
- Diamètre total4.5 po
- Taille du filetage5/8 po-11
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationDécaper la peinture au métal, décaper, enlever le scellant, préparer la surface, préparer la surface pour la peinture, préparer le soudage, enlever la décoloration du soudage (acier inoxydable), enlever le revêtement, enlever la corrosion, détartrage, enlever l’écaille de laminage, enlever l’oxyde, enlever la peinture, décaper la peinture, préparer la peinture, enlever la rouille
- Méthode de fixationFileté
- CouleurViolet
- GradeTrès grossière
- Numéro CUP du fabricant00638060055748
- Application du matérielRetrait du revêtement, détartrage, retrait du revêtement léger, préparation de la peinture, retrait de la peinture, préparation du métal avant la peinture, retrait de la rouille, retrait du scellant, décapage de la peinture, ponçage prépeint, décapage de la peinture sur le métal, nettoyage des soudures
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de montageFileté
- CUP_NON00638060055748
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Élimine rapidement la rouille, la peinture, le tartre et les revêtements du métal
- La fibre haute résistance résiste à l’écaillage et fonctionne bien sur les bords
- La haute conformabilité fournit un patch de contact plus grand pour des taux de retrait plus rapides
- Le minéral de carbure de silicium coupe agressivement et laisse une finition fine
- Résiste à la charge pour une coupe uniforme
- Cote de vitesse élevée, faible vibration et faible étincelle
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.