Motion
8GTH XREEL

GATES RUBBER CO
8GTH XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/2 po, DE 0.78 po, Pression de service 400 psi/ 27.6 bar, Pression d'éclatement 1600 psi/ 110.3 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI08703844
N° MFR8GTH XREEL
Prix11.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8GTH XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/2 po, DE 0.78 po, Pression de service 400 psi/ 27.6 bar, Pression d'éclatement 1600 psi/ 110.3 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI08703844
N° MFR8GTH XREEL
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
Prix11.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    200 pi / 61 m
  • Rayon de courbure minimum
    4 po / 101.6 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.78 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    1600 psi / 110.3 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33193323
  • Numéro CUP du fabricant
    072053435436
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les conduites d’huile hydraulique basse pression à haute température, les conduites de refroidisseur d’huile de transmission à usage intensif et les solutions antigel au glycol.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique GTH
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053435436
  • Pression de service
    400 psi / 27.6 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU HYDRAULIQUE 8GTHXREEL - GTH