Motion
4C5CXH XREEL

GATES RUBBER CO
4C5CXH XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - 3/16 po DI, 0.52 po DE, 3000 psi / 206.8 bar Pression de service, 12000 psi / 827.4 bar Pression d'éclatement, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI08703846
N° MFR4C5CXH XREEL
Prix11.43 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4C5CXH XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - 3/16 po DI, 0.52 po DE, 3000 psi / 206.8 bar Pression de service, 12000 psi / 827.4 bar Pression d'éclatement, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI08703846
N° MFR4C5CXH XREEL
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
Prix11.43 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur
    440 pi / 134 m
  • Rayon de courbure minimum
    3.4 po / 86.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.52 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    12000 psi / 827.4 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Tresse en polyester et en tissu
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36580150
  • Numéro CUP du fabricant
    770075682325
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150°C / +302 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Conduites d’huile lubrifiante à haute température pour camions et autobus routiers, construction hors route et véhicules agricoles. Recommandé pour les fluides à base de pétrole ou d’ester phosphate à haute température, l’alimentation en huile du turbocompresseur et les conduites d’huile de lubrification à chaud. Conforme aux exigences de la norme SAE 100R5 pour les applications hydrauliques, circulation d’huile chaude SAE 1405 .
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    Flexible hydraulique thermique C5C-XH Xtreme®
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    770075682325
  • Pression de service
    3000 psi / 206.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
4C5CXHXREEL FLEXIBLE HYDRAULIQUE - C5C-XH