Motion
5LOC XREEL

GATES RUBBER CO
5LOC XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/16 po, DE 0.55 po, Pression de service 300 psi/ 20.7 bar, Pression d'éclatement 1200 psi/ 82.7 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08703847
N° MFR5LOC XREEL
Prix3.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5LOC XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/16 po, DE 0.55 po, Pression de service 300 psi/ 20.7 bar, Pression d'éclatement 1200 psi/ 82.7 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08703847
N° MFR5LOC XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    5
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Longueur
    350 pi / 107 m
  • Rayon de courbure minimum
    3 po / 76.2 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.55 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    1200 psi / 82.7 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    43191793
  • Numéro CUP du fabricant
    770075694786
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau verrouillable Gates LOC est idéal pour les huiles hydrauliques à base de pétrole, les composés antigel glycol, l’eau, les huiles de lubrification du moteur et l’air. Le tuyau et les raccords verrouillables ne sont PAS recommandés pour les applications de vibration ou de surpression, comme la tuyauterie permanente dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique LOC
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075694786
  • Pression de service
    300 psi / 20.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE HYDRAULIQUE 5LOCXREEL - LOC 1-FIBER