Motion
6TH7SNC X50FT

GATES RUBBER CO
6TH7SNC X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 3/8 po DI, 0.65 po DE, 2250 psi / 155.1 bar Pression de service, 9000 psi / 620.5 bar Pression d'éclatement, couvercle en uréthane
N° D’ARTICLE MI08703862
N° MFR6TH7SNC X50FT
Prix452.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6TH7SNC X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 3/8 po DI, 0.65 po DE, 2250 psi / 155.1 bar Pression de service, 9000 psi / 620.5 bar Pression d'éclatement, couvercle en uréthane
N° D’ARTICLE MI08703862
N° MFR6TH7SNC X50FT
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
Prix452.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    2 po / 50.8 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.65 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    9000 psi / 620.5 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Orange
  • Matériau du couvercle
    Uréthane
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Uréthane
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44670017
  • Numéro CUP du fabricant
    770075715115
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +93°C / +200 °F
  • Température minimale
    -54°C / -65 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau non conducteur TH7SNC est recommandé pour le pétrole et les fluides hydrauliques synthétiques sur les applications qui comprennent l’équipement électrique et mobile, les élévateurs et les machines de construction. La couleur orange répond aux exigences de non-conductivité SAE 100R7 et répond ou dépasse les exigences de performance SAE 100R7 avec un rayon de courbure significativement plus serré.
  • Type de renforcement
    Textile synthétique
  • Marque de commerce
    TH7S Tuyau hydraulique non conducteur
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nylon
  • CUP_NON
    770075715115
  • Pression de service
    2250 psi / 155.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
6TH7SNCX50FT FLEXIBLE HYDRAULIQUE - TH7SNC