Motion
6EFG5K-XTF XREEL

GATES RUBBER CO
6EFG5K-XTF XREEL

Flexible hydraulique - DI 3/8 po, DI 0.80 po, pression de service 5000 psi, pression d'éclatement 20000 psi/ 1379 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08703876
N° MFR6EFG5K-XTF XREEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6EFG5K-XTF XREEL

Flexible hydraulique - DI 3/8 po, DI 0.80 po, pression de service 5000 psi, pression d'éclatement 20000 psi/ 1379 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08703876
N° MFR6EFG5K-XTF XREEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    300 pi / 91 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po / 63.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.80 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    20000 psi / 1379 bars
  • Pays d’origine
    CN
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    XtraTuff
  • Type de couvercle
    XtraTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Extrêmement élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46510370
  • Numéro CUP du fabricant
    770075706588
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau EFG5K est recommandé pour les applications hydrauliques à pression extrêmement élevée et à impulsion élevée. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale, ainsi que les fluides à base de pétrole standard. Également disponible avec les couvertures XtraTuff s ou MegaTuff s. Le flexible XtraTuff dure jusqu'à 25 fois plus longtemps que le flexible standard. Le tuyau MegaTuff dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard pendant les essais d’abrasion tuyau à tuyau et tuyau à métal selon la norme ISO 6945 et offre une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Marque de commerce
    EFG5K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075706588
  • Pression de service
    5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
6EFG5K-XTFXREEL FLEXIBLE HYDRAULIQUE - EFG5K