Motion
48EFG4K XCRATE

GATES RUBBER CO
48EFG4K XCRATE

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3 po, DE 3.86 po, Pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08703882
N° MFR48EFG4K XCRATE
Price$522.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
48EFG4K XCRATE

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3 po, DE 3.86 po, Pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08703882
N° MFR48EFG4K XCRATE
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
Price$522.75/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    48
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    48
  • Longueur
    200 pi / 61 m
  • Rayon de courbure minimum
    35 po / 889 mm
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    3.86 in

Details

  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Pays d’origine
    CN
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Très élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46511818
  • Numéro CUP du fabricant
    770075523741
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les applications à très haute pression et à impulsion élevée, le tuyau EFG4K est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale ainsi que les fluides à base de pétrole standard. Également disponible avec les couvertures XtraTuff s ou MegaTuff s. Le flexible XtraTuff dure jusqu'à 25 fois plus longtemps que le flexible standard. Le tuyau MegaTuff dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard pendant les essais d’abrasion tuyau à tuyau et tuyau à métal selon la norme ISO 6945 et offre une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Marque de commerce
    EFG4K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075523741
  • Pression de service
    4000 psi / 275.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
48EFG4K X FLEXIBLE HYDRAULIQUE CAISSE - EFG4K

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs