Motion
5G1 XCTN
Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/16 po, DE 0.60 po, Pression de service 3125 psi/ 215.5 bar, Pression d'éclatement 12500 psi/ 861.8 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI08703885
N° MFR5G1 XCTN
Prix9.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/16 po, DE 0.60 po, Pression de service 3125 psi/ 215.5 bar, Pression d'éclatement 12500 psi/ 861.8 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI08703885
N° MFR5G1 XCTN
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
Prix9.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    5
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Longueur
    550 pi / 168 m
  • Rayon de courbure minimum
    4.5 po / 114.3 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.60 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    12500 psi / 861.8 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46570031
  • Numéro CUP du fabricant
    072053211061
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible Global G1 est recommandé pour les conduites hydrauliques à pression moyenne et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    G1 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053211061
  • Pression de service
    3125 psi / 215.5 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU HYDRAULIQUE 5G1XCTN - GLOBAL G1

You May Also Like