Motion
HBR1051
HBR1051
N° D’ARTICLE MI08705106
N° MFRHBR1051
Prix8.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HBR1051
N° D’ARTICLE MI08705106
N° MFRHBR1051

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.86 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Le manchon en PVC conique des barrières réduit la contrainte de flexion dans le tuyau près du raccord pour éviter les dommages, comme dans les applications de lavage sous pression. Installé pendant l’assemblage de tuyau, ce produit au fini lisse résiste à des températures de -40F à +200F (-40C à +93C).
  • Type de fin
    HBR
  • Type de raccord
    Protection de tuyau
  • À utiliser avec
    6CM PW3K/4K 5G1 5M3K 6G1 6G1H 6M2T 6M3K 6MXT
  • Code d’harmonisation
    3926.90.9985
  • Matériel
    PVC
  • CUP_NON
    072053031966

Aperçu

Description du fabricant
HBR1051 ACCESSOIRES - PLIAGE VINYLE
  • Ajustement par friction; aucun adhésif ni pince requis pour maintenir le limiteur de courbure en place sur l’assemblage du tuyau; économise les coûts d’assemblage; la finition lisse ne rayera pas la finition de l’équipement en cours de lavage; l’aspect attrayant améliore l’apparence de la qualité; la conception conique réduit la contrainte de flexion propre à la jonction du tuyau et de l’accouplement, de sorte qu’une durée de vie du tuyau extra longue et plus sans problème peut être attendue; la température large aide à prolonger la durée de vie des ensembles de lavage à haute et à basse pression.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon