Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionLe manchon en PVC conique des barrières réduit la contrainte de flexion dans le tuyau près du raccord pour éviter les dommages, comme dans les applications de lavage sous pression. Installé pendant l’assemblage de tuyau, ce produit au fini lisse résiste à des températures de -40F à +200F (-40C à +93C).
- Type de finHBR
- Type de raccordProtection de tuyau
- À utiliser avec8 Nettoyage du nettoyeur à haute pression principal 3000/4000
- Code d’harmonisation3926.90.9985
- MatérielPVC
- CUP_NON072053820843
Aperçu
- Ajustement par friction; aucun adhésif ni pince requis pour maintenir le limiteur de courbure en place sur l’assemblage du tuyau; économise les coûts d’assemblage; la finition lisse ne rayera pas la finition de l’équipement en cours de lavage; l’aspect attrayant améliore l’apparence de la qualité; la conception conique réduit la contrainte de flexion propre à la jonction du tuyau et de l’accouplement, de sorte qu’une durée de vie du tuyau extra longue et plus sans problème peut être attendue; la température large aide à prolonger la durée de vie des ensembles de lavage à haute et à basse pression.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.