Motion
HBR1055 XBULK

GATES RUBBER CO
HBR1055 XBULK

HBR1055 XBULK
N° D’ARTICLE MI08705109
N° MFRHBR1055 XBULK
Prix7.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
HBR1055 XBULK

HBR1055 XBULK
N° D’ARTICLE MI08705109
N° MFRHBR1055 XBULK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Le manchon en PVC conique des barrières réduit la contrainte de flexion dans le tuyau près du raccord pour éviter les dommages, comme dans les applications de lavage sous pression. Installé pendant l’assemblage de tuyau, ce produit au fini lisse résiste à des températures de -40F à +200F (-40C à +93C).
  • Type de fin
    HBR
  • Type de raccord
    Protection de tuyau
  • À utiliser avec
    3M3K, 3G1
  • Code d’harmonisation
    3926.90.9985
  • Matériel
    PVC
  • CUP_NON
    072053210576

Aperçu

Description du fabricant
ACCESSOIRES HBR1055 XBULK - CINTRAGE VINYLE
  • Ajustement par friction; aucun adhésif ni pince requis pour maintenir le limiteur de courbure en place sur l’assemblage du tuyau; économise les coûts d’assemblage; la finition lisse ne rayera pas la finition de l’équipement en cours de lavage; l’aspect attrayant améliore l’apparence de la qualité; la conception conique réduit la contrainte de flexion propre à la jonction du tuyau et de l’accouplement, de sorte qu’une durée de vie du tuyau extra longue et plus sans problème peut être attendue; la température large aide à prolonger la durée de vie des ensembles de lavage à haute et à basse pression.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good