Motion
3C2-3MIX45

GATES RUBBER CO
3C2-3MIX45

3C2-3MIX45
N° D’ARTICLE MI08705113
N° MFR3C2-3MIX45
Prix30.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3C2-3MIX45

3C2-3MIX45
N° D’ARTICLE MI08705113
N° MFR3C2-3MIX45
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
Prix30.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    3
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.1890 po
  • Taille de filetage 1
    3/8 - 24

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    MÉLANGE
  • Type de raccord
    Évasion inversée SAE
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Numéro CUP du fabricant
    072053151145
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053151145

Aperçu

Description du fabricant
3C2-3MIX45 ACCOUPLEMENTS - SERTISSAGE SOUS TENSION
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;