Motion
G96120-2424 24FP-24FPBV

GATES RUBBER CO
G96120-2424 24FP-24FPBV

Vanne à bille 731700135 - 6175 psi max., filetée en ligne
N° D’ARTICLE MI08705135
N° MFRG96120-2424 24FP-24FPBV
Prix810.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
G96120-2424 24FP-24FPBV

Vanne à bille 731700135 - 6175 psi max., filetée en ligne
N° D’ARTICLE MI08705135
N° MFRG96120-2424 24FP-24FPBV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix810.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    8.50 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    770075394716
  • Pression de fonctionnement maximale
    6175 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • CUP_NON
    770075394716

Aperçu

Description du fabricant
VANNES À BILLE 24FP-24FPBV - RONDES BIDIRECTIONNELLES
  • Vannes à bille bidirectionnelles haute pression
  • Pression de service de 3000 à 7300 psi
  • Tailles et filetages populaires
  • Qualité supérieure
  • Facile à installer
  • Remplacement facile des anciennes vannes qui fuient