Motion
G96120-3232 32FP-32FPBV

GATES RUBBER CO
G96120-3232 32FP-32FPBV

Vanne à bille 731700145 - 6175 psi max., filetée en ligne
N° D’ARTICLE MI08705136
N° MFRG96120-3232 32FP-32FPBV
Prix1,437.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
G96120-3232 32FP-32FPBV

Vanne à bille 731700145 - 6175 psi max., filetée en ligne
N° D’ARTICLE MI08705136
N° MFRG96120-3232 32FP-32FPBV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,437.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    15.50 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    770075394723
  • Pression de fonctionnement maximale
    6175 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • CUP_NON
    770075394723

Aperçu

Description du fabricant
VANNES À BILLE 32FP-32FPBV - RONDES BIDIRECTIONNELLES
  • Vannes à bille bidirectionnelles haute pression
  • Pression de service de 3000 à 7300 psi
  • Tailles et filetages populaires
  • Qualité supérieure
  • Facile à installer
  • Remplacement facile des anciennes vannes qui fuient
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon