Motion
16ACC-10FTON134SPL

GATES RUBBER CO
16ACC-10FTON134SPL

16ACC-10FTON134SPL
N° D’ARTICLE MI08705402
N° MFR16ACC-10FTON134SPL
Prix98.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16ACC-10FTON134SPL

16ACC-10FTON134SPL
N° D’ARTICLE MI08705402
N° MFR16ACC-10FTON134SPL
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
Prix98.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.8740 po
  • Taille de filetage 1
    7/8-14

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FTON
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro CUP du fabricant
    770075442622
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075442622

Aperçu

Description du fabricant
16ACC-10FTON134SPL RACCORDS -
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;