Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille du tableau de bord10
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur du tuyau0.3110 po
- Taille de filetage 1M10X1.5
Détails
- Détails supplémentairesLes systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
- ConfigurationTube plié
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de fin 1FTOMN90
- Type de raccordÉcrou du joint torique du tube SAE
- À utiliser avecFlexible de frigorigène PolarSeal II
- Numéro CUP du fabricant770075443698
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- MatérielAluminium
- Type de jointJoint torique
- ÉmerillonNon
- CUP_NON770075443698
Aperçu
- Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.