Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille du tableau de bord32
- Diamètre de la bride2.8100 po
- Épaisseur de la bride0.3800 po
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Diamètre intérieur du tuyau2.0000 po
- Taille du filetageNo 32 Code 61 Bride de joint torique
Détails
- Détails supplémentairesLes raccords basse pression Gates GL ont été spécialement conçus avec une coque souple pré-serrée pour fonctionner avec des conduites d’aspiration hydrauliques basse pression et un tuyau de conduite de retour basse pression. Ne pas utiliser un pivot sous tension. Matrices GL spéciales requises.
- RevêtementTuffCoatMC ,
- ConfigurationTube plié
- Nom abrégé de la connexion 1Barbé
- Nom abrégé de la connexion 2Bride
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Sexe finalBride
- Type de fin 1FL
- Forme d’ajustementTube plié court 90°
- Type de raccordBride - Code 61 Joint torique
- À utiliser avecGMV, MegaTech G5TB, MegaTech 500
- Numéro CUP du fabricant072053465365
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- MatérielAcier
- Type de jointJoint torique
- ÉmerillonNon
- CUP_NON072053465365
Aperçu
- Conçu pour les tuyaux de plus grand diamètre – jusqu'à 4 po; I; D; La longueur de corps courte fournit la prise nécessaire pour les besoins de tuyau à basse pression; la conception à sertir à motif à bulles assure une étanchéité optimale aux tuyaux métalliques hélicoïdaux sur les applications de vide de retour;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.