Motion
12B-12FFORX-SS XBULK

GATES RUBBER CO
12B-12FFORX-SS XBULK

12B-12FFORX-SS XBULK
N° D’ARTICLE MI08705570
N° MFR12B-12FFORX-SS XBULK
Prix182.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12B-12FFORX-SS XBULK

12B-12FFORX-SS XBULK
N° D’ARTICLE MI08705570
N° MFR12B-12FFORX-SS XBULK
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
Prix182.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7520 po
  • Taille de filetage 1
    1 3/16-12

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords en acier inoxydable Gates sont parfaits pour une utilisation dans des conditions corrosives telles que le brouillard salin dans les opérations marines, les produits chimiques caustiques dans les applications agricoles, les lavages fréquents dans la transformation des aliments et des boissons et d’autres environnements difficiles.
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    KR
  • Type de fin 1
    FFORX
  • Type de raccord
    Joint torique pour le visage
  • À utiliser avec
    EFG3K, G1/G1H, G2, M2T, M3K, M4K/M4KL, M5K, Pclean
  • Numéro CUP du fabricant
    770075420095
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075420095

Aperçu

Description du fabricant
12B-12FFORX-SSXBULK RACCORDS -
  • Les raccords en acier inoxydable durent plus longtemps que les raccords standard afin que vous puissiez éviter de remplacer un ensemble complet avant que le tuyau lui-même ne doive être remplacé; Fortifiés avec de l’acier inoxydable de qualité 316 , ces intervalles d’entretien plus longs signifient plus de valeur pour votre dollar; les tiges en acier inoxydable Gates sont disponibles dans la série B pour le tuyau tressé ou la série S pour le fil en spirale;