Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa sertisseuse Gates Power Crimp 707 est la sertisseuse la plus fiable, mais la plus simple. C'était la première sertisseuse avec affichage numérique électronique à indiquer le réglage de la jauge. La partie la plus difficile de l’utilisation du 707 est d’appuyer sur un bouton. Il ne faut que quelques secondes pour fabriquer des ensembles de tuyaux de qualité d’usine.
- Type de sertisseuseÉconomique/Magasinage
- Type de produitOutils électriques de sertissage de tuyau
- SérieSérie 700
Aperçu
- Lecture électronique pour indiquer le point de consigne de sertissage
- Sertit la plupart des tuyaux hydrauliques, des conduites de retour basse pression aux spirales extrêmement haute pression, de D.I. de 3/16” à 1-1/4”
- Sertit les raccords de tube droits et pliés, plus les types de blocs 45° et 90°
- Peut également être adapté pour être utilisé comme percuteur électrique
- PC707 standard sans jeux de matrices câblés pour 115V (comprend un anneau d’appui de matrice et un cône sans encoche)
- Taux de production : 100 assemblages par heure (en utilisant des assemblages à filetage droit à deux fils de 1/2 po de diamètre intérieur).
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.