Motion
MATÉRIAU EN VRAC 3X200 BG 300SD

GATES RUBBER CO
3X200 BG BULK MATERIAL 300SD

MATÉRIAU EN VRAC 3X200 BG 300SD
N° D’ARTICLE MI08706841
N° MFR3X200 BG BULK MATERIAL 300SD
Prix112.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X200 BG BULK MATERIAL 300SD

MATÉRIAU EN VRAC 3X200 BG 300SD
N° D’ARTICLE MI08706841
N° MFR3X200 BG BULK MATERIAL 300SD
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
Prix112.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    32.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.23 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de matériaux abrasifs tels que le barite et le ciment d’un navire d’approvisionnement à une plate-forme ou une plateforme de forage en mer; et pour les applications de transfert sur des plates-formes ou des plateformes de forage en mer ou à terre. Le renforcement robuste est conçu pour survivre aux exigences extrêmes d’application sur les champs pétrolifères.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel - Type D3
  • CUP_NON
    770075606710
  • Pression de service
    20.7

Aperçu

Description du fabricant
3X200 MATÉRIAU EN VRAC OR NOIR 300SD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté