Motion
2-1/2X200 CHEM+ XLPE 150SD NOIR

GATES RUBBER CO
2-1/2X200 CHEM+ XLPE 150SD BLK

2-1/2X200 CHEM+ XLPE 150SD NOIR
N° D’ARTICLE MI08706858
N° MFR2-1/2X200 CHEM+ XLPE 150SD BLK
Prix89.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2-1/2X200 CHEM+ XLPE 150SD BLK

2-1/2X200 CHEM+ XLPE 150SD NOIR
N° D’ARTICLE MI08706858
N° MFR2-1/2X200 CHEM+ XLPE 150SD BLK
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
Prix89.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.05 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de Chem de scellement Plus XLPE contient une hélice de fil pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux à travers des coudes serrés. Son tube en polyéthylène réticulé modifié est « meilleur de sa catégorie » pour maintenir un joint étanche avec des raccords en acier inoxydable et est conçu pour le nettoyage avec une vapeur « ouverte » de 50 psi ou dans un bain contenant 10 % (NaOH) à +212°F (+100°C). Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées. Les applications comprennent plus de 950 produits chimiques de base qui sont des éléments de base pour de nombreux produits chimiques utilisés dans une variété d’industries.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Havane
  • Matériau du tube
    Polyéthylène réticulé modifié Gatron - Type K
  • CUP_NON
    072053786859
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
2-1/2X200 MAÎTRE CHIM PLUS XLPE 150SD